Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza MODUL za zid modulna 4M 130mm 74mm 66mm PVC RUM IP20 globoka, Profipack

Šifra: 2743284

EAN: 3831006949690

TEM ČATEŽ

DM41-P - 6115470

No product image

DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM4-65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Izvedba
V zidani steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
130
Širina (mm)
74
Globina (mm)
66
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Betonska zgradba
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Vhod od zadaj
ni vhoda od zadaj
Število vhodov
12
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
65
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Nastavek
Brez
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 66 do 66
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center