Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza MODUL Beton modulna 7M 196mm 99mm 71mm PVC MOD IP20 poln pokrov Profipack

Šifra: 1215157

EAN: 3831006950696

TEM ČATEŽ

BM70-P - 6115468

No product image

DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM7

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Izvedba
Beton
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
196
Širina (mm)
99
Globina (mm)
71
Material
Umetna masa
Barva
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Betonska zgradba
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Vhod od zadaj
ni vhoda od zadaj
Število vhodov
14
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
60
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Nastavek
Brez
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 71 do 71
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center