Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza GEWISS 24 SC za zid modulna 2M 70mm 70mm 50mm PVC ORA

Šifra: 1059740

EAN: 8011564055148

GEWISS

GW24231

No product image

P/O doza GEWISS 24 SC za zid 2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 24 SC
Izvedba
V zidani steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
70
Širina (mm)
70
Globina (mm)
50
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
2
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Ne
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
10
Izvedba
Priključek za vtičnico
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
48
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Z zavihki
Ne
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
Globina (mm)
50
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Število vključenih izlivov
0
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center