Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BTICINO za zid 6M /7M 183,5mm 90mm 53,5mm PVC RUM IP00

Šifra: 2797334

EAN: 8012199108506

LEGRAND

506L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BTICINO
Izvedba
V zidani steni
Oblika
Širina modularnih mest 6M
Dolžina (mm)
183,5
Širina (mm)
90
Globina (mm)
53,5
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
6
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Ne
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
16
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
50
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 513 do 513
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Da
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center