Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BATIBOX Zrakotesna VOT.ST okrogel 67mm 71mm 71mm 40mm PS RUM IP40

Šifra: 2801469

EAN: 3245060800215

LEGRAND

080021L - Batibox

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
67
Dolžina (mm)
71
Širina (mm)
71
Globina (mm)
40
Material
PS (plastika)
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
2
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Primeren za premer kabla (mm)
od 16 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
4
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
40
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Da
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Ne
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Da
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center