Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SIMATIC S7-1500 PS 60W 120VAC 230VDC AC/DC

Šifra: 2764435

EAN: 4025515080169

SIEMENS

6ES7507-0RA00-0AB0 - 6ES75070RA000AB0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1500
Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
120
Vhodna napetost pri DC (V)
230
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center