Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - logični modul LOGO!-v8 ETH+WEBserver 115/230V 85-265V AC/DC 8DI 4DO 4RLY

Šifra: 2849622

EAN: 4034106034450

SIEMENS

6ED1052-2FB08-0BA2 - 230RCEO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGO!-v8
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
115/230
Napajalna napetost DC (V)
85-265
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Število digitalnih izhodov (DO)
4
Z izhodnim relejem (RLY)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center