Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - funkcijski m. SCHNEIDER 8

Šifra: 2624903

EAN: 3595864010410

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXEHC0200H - Automation controlle

No product image

Modul števca visoke hitrosti M340 - 2 kanala

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število funkcij
8

Ostali podatki ali lastnosti

Redundanca
Ne
Primerno za štetje
Da
Primerno za tehtanje
Ne
Primerno za regulacijo temperature
Ne
Primerno za nadzor varjenja
Ne
Primerno za nadzor tlaka
Ne
Primerno za NC
Ne
Možna funkcija elektronskega pozicioniranja
Ne
Primerno za CNC
Ne
Primerno za SSI
Ne
Primerno za inkrementalni zajem podatkov
Da
Primerno za absolutno vrednost pokritosti
Ne
Možen nadzor pretoka
Da
Primerno za merjenje pretoka
Da
Primerno za krmilnik poti
Da
Primerno za cam nadzor
Ne
Primerno za žago na tekočem traku
Ne
Primerno za ??nadzor večih osi
Da
Primerno za nadzor ene osi
Da
Primerno za?? pozicioniranje večih osi
Da
Možno pozicioniranje ene osi
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
32
Višina (mm)
103,76
Globina (mm)
92
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center