Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-1200 8DI 8DO TRN

Šifra: 1188355

EAN: 6940408101982

SIEMENS

6ES7223-1BH32-0XB0 - 6ES72231BH320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Število digitalnih izhodov (DO)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
od 204 do 288
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Da
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
4
Dovoljena vhodna napetost (V)
od 0 do 30
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
0,5
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 204 do 288
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Ne
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 2 do 128
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
45
Višina (mm)
100
Globina (mm)
75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center