Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul LOGO!-v8 24V AC/DC 4DI 4DO RLY

Šifra: 2713513

EAN: 4034106029449

SIEMENS

6ED1055-1HB00-0BA2 - 6ED10551HB000BA2

No product image

LOGO! DM8 24R Za LOGO! 8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGO!-v8
Število digitalnih vhodov (DI)
4
Število digitalnih izhodov (DO)
4
Vrsta digitalnega izhoda
Rele

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
42114
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
42114
Napajalna napetost DC (V)
42244
Vrsta napajalne napetosti
AC / DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Da
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
42126
Dovoljena vhodna napetost (V)
0
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC / DC
Izhodni tok (A)
5
Dopustna napetost na izhodu (V)
0
Vrsta izhodne napetosti
AC / DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Ne
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 15 do 15
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
36
Višina (mm)
90
Globina (mm)
55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center