Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1500 24V DC 16DI 16DO 5AI 2AO 300 Kb, 1,5 Mb, 25 ns, 2-port

Šifra: 2854202

EAN: 3838629917402

SIEMENS

6ES7511-1CL03-0AB0 - CPU 1511C-1 PN

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1500
Napajalna napetost DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Število digitalnih vhodov (DI)
16
Število digitalnih izhodov (DO)
16
Število analognih vhodov (AI)
5
Število analognih izhodov (AO)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center