Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE R LED 24W 4000K 2585lm LED driver + AKU 3h BEL okrogel fi 280mm IP54 s senzorjem gibanja

Šifra: 2770617

EAN: 5902869536445

AWEX

EDRE24/1W/E/3/SE/X/W

No product image

Plafonjera EDGE R LED je okrogla, v beli barvi, premera 280mm, ima moč 24W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 2585 lumnov, LED driver in AKU modul 3h avtonomije ter zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE R
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2585
Vrsta napajalne naprave
LED driver + AKU 3
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center