Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal T kos Obo Bettermann 6113480 62mm 55,5mm 165mm PVC brezhalogen. neobdelano čisto bela RAL 9010

Šifra: 2761996

EAN: 4012196420155

Obo Bettermann

6113480 - GK-TR53165RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
62
Globina (mm)
55,5
Širina veje (mm)
165
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
brezhalogen.
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
0
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Ne
Izvedba
Ulit pokrov
Kakovost materiala
Drugo
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center