Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann 6112503 130mm 2000mm Al Al srebro Anodizirano brezhalogen.

Šifra: 2761981

EAN: 4012196418251

Obo Bettermann

6112503 - GA-53130EL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
130
Dolžina (mm)
2000
Material
Aluminij
Barva
Aluminij
Površinska obdelava
Anodizirano
Brezhalogensko
brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
2
Zgornji deli na voljo
Da
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
45
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Drugo
Izvedba nazaj (notranjost)
Neprekinjen C-profil
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
2
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
4900
Globina (mm)
53
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center