Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm jeklo BEL RAL 9010

Šifra: 1051090

EAN: 3830022070005

ELBA

1100721 - AT 110/72

No product image

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm jeklo Bela 9010

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Širina (mm)
110
Višina (mm)
72
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
v beli barvi
RAL številka
RAL 9010

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center