Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm PVC BEL

Šifra: 1126778

EAN: 3245060104122

LEGRAND

010412

No product image

Parapetni kanal LEGRAND 80mm 50mm 2000mm PVC BELA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Širina (mm)
80
Višina (mm)
50
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
85
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Umetna masa
Izvedba nazaj (notranjost)
Perforirana
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
3340
Globina (mm)
50
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center