Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BEL neobdelano 9003 HF

Šifra: 1122013

EAN: 3245060104221

LEGRAND

010422

No product image

Parapetni kanal LEGRAND DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BELA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Širina (mm)
105
Višina (mm)
50
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
9003
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
85
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Umetna masa
Izvedba nazaj (notranjost)
Perforirana
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
4300
Globina (mm)
50
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center