Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik WAGO 0,5-4mm brez PVC 12mm 4mm ČRN Odloži

Šifra: 2748389

EAN: 4017332104005

WAGO

211-113

No product image

Šobe, dolžina: 12 mm samo za uporabo z 211-110/-111/-120/-121, črne

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Premer kabla (mm)
0,5-4
Odtis
Brez
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
12
Širina (mm)
4
Barva
Črna
Način montaže
Odloži

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Premer jedra (mm)
2,2-4,5
Tip
Tankostenski
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center