Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik Sm Strojkoplast PA 1 10003PV40.1 RUMEN (250 kos) 1,5 – 4mm2 # 1 PVC 5,5mm 4,2mm RUM (250 kos)

Šifra: 1164974

EAN: 7330417002728

Sm Strojkoplast

9459.1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sm Strojkoplast
Presek vodnika (mm2)
1,5 – 4
Odtis
# 1
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
5,5
Širina (mm)
4,2
Barva
Rumena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center