Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik LEGRAND OZN.MEMOCAB NOS.7 OZ. 0,75-4 Valjast od 23 do 48mm brez PVC 18mm brezbarven

Šifra: 2695067

EAN: 3245060379377

LEGRAND

037937

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Valjast
Premer kabla (mm)
od 23 do 48
Odtis
Brez
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
18
Barva
brezbarven

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Ne
Premer jedra (mm)
od 1 do 23
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center