Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton Samolepilni označevalec SPRO200-1401-WH RiteOn od 6,1 do 12,1mm z prost.za besedilo 19,05mm BEL za fi od 6,1-12,1 mm

Šifra: 2796909

EAN: 4031026294032

Hellermanntyton

550-14010 - SPRO200-1401-WH-1401

No product image

Označevalne nalepke za kable Hellermann Tyton - Rite On, vsebujejo vse kar potrebujete za začetek dela pri označevanju vaših kablov in žic. V priročnem pakiranju je 150 kosov nalepk in pisalo črne barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
RiteOn
Premer kabla (mm)
od 6,1 do 12,1
Odtis
z prost.za besedilo
Širina (mm)
19,05
Barva
v beli barvi
Način montaže
za fi od 6,1-12,1 mm

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Premer jedra (mm)
6,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center