Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitvena sponka CAGE CLAMP 2P 35mm2 1 2 RUM-ZEL

Šifra: 2732167

EAN: 4045454507404

WAGO

285-137

No product image

Ozemljitvena sponka CAGE CLAMP za dva vodnika 35mm2 RU-ZE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CAGE CLAMP
Nominalni presek vodnikov (mm2)
35
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Barva
Zeleno-rumena

Ostali podatki ali lastnosti

PEN funkcija mogoče
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
6-35
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
6-35
Priključni vodnik večžičen (mm2)
6-35
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Stranski
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
16
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
63
Dolžina (mm)
86
Potrebna zaključna plošča
Ne
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
6-35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center