Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Os za stikalo ali odklopnik ABB 6x6mm 430mm

Šifra: 2780388

EAN: 6417019141473

ABB

1SCA022056R6030 - OXP6X430

No product image

Podaljšek za ročico OXS6X330, dolžine 430 mm in premera 6 mm, ustreza stikalom: OT63…100G2-BS, OT30…160G3-BS, OT16…125F in OT160G

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Dolžina (mm)
430

Ostali podatki ali lastnosti

Presečna višina (mm)
6
Presečna širina (mm)
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center