Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje, pribor MILWAUKEE PACKOUT Kovček 2, Nosilnost 45 kg 560mm 410mm 290mm

Šifra: 2796419

EAN: 4058546220242

MILWAUKEE

4932464079 - PACKOUT Large box

No product image

Veliki kovček Milwaukee PACKOUT 2. Dimenzije 560x410x260 mm in nosilnostjo 45kg. Za sestav PACKOUT.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 45 kg
Višina (mm)
560
Širina (mm)
410
Globina (mm)
290

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center