Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor BizLine Škatla 57mm 261mm 338mm 14 predelkov

Šifra: 2851847

EAN: 3700420304753

BizLine

BIZ 700529 - 700529

No product image

Škatla s 14 posodicami 338 x 261 x 57 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
Škatla
Višina (mm)
57
Širina (mm)
261
Globina (mm)
338

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Ne
Skupno število predelkov
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center