Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor BizLine Škatla 432mm 360mm 125mm Deep organiser, 9 predalov,

Šifra: 2853024

EAN: 3700882161475

BizLine

BIZ 790532

No product image

Organizator globine 100 mm z 9 odstranljivimi predelki

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
Škatla
Višina (mm)
432
Širina (mm)
360
Globina (mm)
125

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center