Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE TOTE TOOLBAG 32L, 31 PREDALOV Torba 250mm 400mm 430mm

Šifra: 2847553

EAN: 4058546220303

MILWAUKEE

4932464085

No product image

Torba Milwaukee TOTE TOOLBAG, dimenzije: 250mm 400mm 430mm, 32L, 31 PREDALOV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Torba
Višina (mm)
250
Širina (mm)
400
Globina (mm)
430

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center