Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE Packout Compact nosilnost 34 kg 411mm 254mm 330mm

Šifra: 2796412

EAN: 4058546292232

MILWAUKEE

4932471723 - Packout Compact

No product image

Kompaktna škatla za orodje in pribor proizvajalca Milwaukee PACKOUT Compact.dimenzij 411 x 254 x 330 mm. Za sestav PACKOUT.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
nosilnost 34 kg
Višina (mm)
411
Širina (mm)
254
Globina (mm)
330

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center