Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE PACKOUT 2 delni predalnik Nosilnost 22 kg 560mm 410mm 360mm

Šifra: 2796403

EAN: 4058546325251

MILWAUKEE

4932472129 - Packout 2

No product image

Dvodelni predalnik proizvajalca Milwaukee PACKOUT2, dimenzij 560 x 410 x 360 mm. Za sestav PACKOUT.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 22 kg
Višina (mm)
560
Širina (mm)
410
Globina (mm)
360

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center