Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BM Kovček iz Aluminija (prazen) BM 18500 330mm 450mm 152mm

Šifra: 2795139

EAN: 8013629918511

BM

18500 - BM 18500

No product image

Kovček iz aluminija BM 18500

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
BM 18500
Višina (mm)
330
Širina (mm)
450
Globina (mm)
152

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Aluminij
Z ramenskim trakom
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Da
S peno
Ne
Mogoče zvijanje
Ne
S teleskopskim ročajem
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center