Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine Van standard kit za vgradnjo v kombi 1000mm 300mm 1059mm

Šifra: 2848935

EAN: 3701395101897

BizLine

BIZ 771036

No product image

Standardni komplet dolgega kompaktnega kombija (1059 mm x 1000 mm x 300 mm) je enostaven in hiter za sestavljanje. Prilagodljiv in ekonomičen, prilagaja se vašim potrebam. Spremenite svoje gospodarsko vozilo v mobilno delavnico.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
300
Globina (mm)
1059

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center