Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine 310mm 265mm 376mm kovček s 4 predali 376x265x310mm

Šifra: 2848331

EAN: 3700420302049

BizLine

BIZ 700220 - 700220

No product image

Kovček za shranjevanje Bizline s 4 predali velikosti 376 x 265 x 310 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
0
Višina (mm)
310
Širina (mm)
265
Globina (mm)
376

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Da
Skupno število predelkov
56

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center