Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Optični priključni kabel GIGAMEDIA SingleMode 9/125 OS2 ST SC DUPLEX RUM Duplex 2m

Šifra: 2851502

EAN: 3700575912698

GIGAMEDIA

D3MTC2M - GGM D3MTC2M

No product image

SC/ST OS2 9/125 µm 2 m dupleks obližna vrvica, rumena ovojnica LSOH O2.8mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip vlakna
En način
Kategorija
OS2
Tip konektorja 1
ST
Tip konektorja 2
SC-duplex
Barva zunanjega plašča
Rumena
Tip kabla
Duplex
Dolžina (m)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število vlaken
2
Protipregibni skoznik
pritrjena
Negorljivo
V skladu z EN 50265-2-1
Eno vlakno plašča zunanjega premera (mm)
2,8
Povezava različice APC 1
Ne
Povezava različice APC 2
Ne
Brez halogenov v skladu z EN IEC 60754-1
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center