Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Opozorilni trak ELT ELEKTRO RDE 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

Šifra: 1005556

EAN: 3838629001507

ELT

005363

No product image

Opozorilni trak ELEKTRO RDEČ 2,8kg=350m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELT
Z oznako
ELEKTRO
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (m)
350

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center