Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-30KTL-M3 max. 33.0 kVA AC output 30000W 3F

Šifra: 2803871

EAN: 3838629796106

HUAWEI

01075485-002 - SUN2000-30KTL-M3

No product image

Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-30KTL-M3 max. 33.0 kVA AC output 30.000W 3F

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HUAWEI
AC izhodna moč (W)
30000
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
43,00
Višina (mm)
380
Širina (mm)
770
Globina (mm)
770

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center