Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Omara za krmilne aplikacije I SCHNEIDER 400mm 600mm 250mm jeklo

Šifra: 2626647

EAN: 3606480212918

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYS3CM406025 - Universal enclosures

No product image

Omara HMI Spacial S3CM V 400 x Š 600 x G 250 IP54, IK10, RAL7035. Zadnja vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
400
Širina (mm)
600
Globina (mm)
250
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center