Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 135mm 4M Samostojni PVC SIV

Šifra: 1086396

EAN: 3830022074317

ELBA

3020m - POKROV VTIČNICE 4M

No product image

Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 135mm 4M SAMOSTOJNI PVC Siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Dolžina (mm)
135
Število enot (M)
4
Izvedba
Samostojni
Material
Umetna masa
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center