Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir GEA blister 1M SRE horizontal PVC Mat

Šifra: 1126576

EAN: 3838959457449

ELEKTROMATERIAL

432635

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEA
Število enot (M)
1
Barva
Srebrna
Smer montaže
horizontal
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
0
Primerna je za podometno vgradnjo
Podometno
Primerno za talni kanal
tudi za talni kanal
Primerna za namestitev v kanalu
ninamestit.v kanalu
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
za inštal.vgr.
Ravna površina modela
ravna površina model
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
Transparentno
Ni transparenten
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center