Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Classia 1M ANTR Satin HOR PVC Mat

Šifra: 2771802

EAN: 8005543636329

BTICINO

R4801BG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Število enot (M)
1
Barva
Antracit
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
7015
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
86
Višina (mm)
86
Globina (mm)
9
Vgradna širina (mm)
86
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
1
Število modulov navpično (sistem modulov)
1
Z montažno mrežo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK00
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center