Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Okovi in predstikalne naprave - 61 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1198182, EAN: 5081869089998
VOSSLOCH SCHWABE
508186 - VS10116

Klasična dušilka - fluo VOSSLOCH LN 58.116 1x T26 (T8) 58W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1198181, EAN: 5290299089991
VOSSLOCH SCHWABE
529029 - V10109

Klasična dušilka - fluo VOSSLOCH LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1198253, EAN: 4050732938320
VOSSLOCH SCHWABE
533565 - VS60102

Klasična dušilka - HID VOSSLOCH NaHj 150.620 150W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600027, EAN: 4008321117922
OSRAM-Ledvance
117922

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-DL 2x TC-L 36-40W 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179200, EAN: 4008321294289
OSRAM-Ledvance
294289

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QT-FIT8 2x T26 (T8) 58-70W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1161887, EAN: 4008321329035
OSRAM-Ledvance
329035

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP5 1x T16 (T5) TC-L 14-35W 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1106066, EAN: 4008321329134
OSRAM-Ledvance
329134

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-M 1x T16 (T5) T16-R T26 (T8) TC-DEL TC-L TC-TEL 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179396, EAN: 4008321383334
OSRAM-Ledvance
383334

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x T16 (T5) 14/24/21/39W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732132, EAN: 4008321383358
OSRAM-Ledvance
383358

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151032, EAN: 4008321537041
OSRAM-Ledvance
537041

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-FC 1x T16-R TC-L 55W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748663, EAN: 8711500913999
PHILIPS
913700630866

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T16 (T5) T16-R TC-DEL TC-L TC-TEL 22-42W od 220 do 240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221422, EAN: 8727900862492
PHILIPS
913700652566

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-Pi 1x T16 (T5) 28/35/49/80W 230V TL5 EII

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center