Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze TEM ČATEŽ 273x269,5mm pravokotno 83-128mm jeklo RB52-U 2x7M

Šifra: 2803456

EAN: 3831006992634

TEM ČATEŽ

RB52-U - 1728287

No product image

VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 2X7M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Nazivna velikost (mm)
273x269,5
Model pokrova
Pravokotna
Minimalna višina talne ravni (mm)
83-128
Material strani stene
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Da
Višina kanala (mm)
od 83 do 128
Kanal širina (mm)
od 269 do 273
Nevezanost lahko top z dna
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center