Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno SCHNEIDER 6M MOD IP54 Al

Šifra: 2618303

EAN: 3389110678970

SCHNEIDER ELECTRIC

XB2SL32009 - Control & Signalling

No product image

Prazna krmilna postaja - XB2-S - aluminijasta zlitina - 6 odprtin v 3 kolonah

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
6
Barva pokrova ohišja
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Material ohišja
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
150
Višina (mm)
150
Globina (mm)
78

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center