Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno PLATINUM 5M SIV IP67 kovina

Šifra: 2734830

EAN: 8013975227213

LOVATO

LPZM5A8

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Število kontrolnih točk (M)
5
Barva pokrova ohišja
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Material ohišja
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
80
Višina (mm)
80
Globina (mm)
73
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center