Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za elektroniko WAGO 288-601 6,35mm 18,7mm 85mm

Šifra: 2757502

EAN: 4017332612180

WAGO

288-601

No product image

Stranski pokrov, velikost 1 majhen, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Širina (mm)
6,35
Višina (mm)
18,7
Globina (mm)
85

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Drugo
Barva
siva
RAL številka
RAL 7042
Modularna mesta
1
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-70
Tip Ohišja
Zaprto
Z zaščito
brez zaščite
Z vgrajeno tehnologijo PCB povezave
Ne
Montaža letve mogoča
Ne
Možna montažo na steno
Ne
Ohišje ob ohišju
Ne
Prezračevalne odprtine na voljo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Z zaslonko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center