Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje Obo Bettermann Mx 261609 SGR 160mm 100mm 240mm Al IP66

Šifra: 2751993

EAN: 4012196030880

Obo Bettermann

2011328 - Mx 261609 SGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
160
Višina (mm)
100
Globina (mm)
240
Material ohišja
Aluminij
Svinčena cev
nesvinčena cev
Vrsta pokrova
Zaprto
Možna razširitev objekta
Da
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Z montažno ploščo
Ne
Primeren za uporabo na prostem
za upor.na prostem
Primerna je za zaščito pred strelo
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Da
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Požarna odpornost
Drugo
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Model pokrova
Zaprto

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center