Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje ABB omara z montažno ploščo 500x400x200mm(vxšxg) 400mm 500mm 200mm jeklo IP65

Šifra: 2852354

EAN: 8015646753311

ABB

SRN5420K - SR2-SRN5420K

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Širina (mm)
400
Višina (mm)
500
Globina (mm)
200
Material ohišja
Jeklo
Možna razširitev objekta
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Z montažno ploščo
Da
RAL številka
7035
Globina vgradnje (mm)
132
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta pokrova
vrata
Tip vrat
Enojna
Transparentni pokrov / vrata
Ne
S ključavnico
Da
Notranja globina (mm)
183,5
Število modulov
18
Število vrst
2
Širina v številu modularnih razmakov
14
Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Ne
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Požarna odpornost
Brez
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Model pokrova
Brez
Omarica debeline plošče materiala (mm)
1,2
Material debeline plošče vrat/pokrov (mm)
1,2
Število odprtin za prirobne plošče
2
Stopnja zaščite (NEMA)
3R
Pokrov s sprostitvijo nadtlaka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center