Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 120506 130mm 180mm 50mm 1000mm SIV

Šifra: 2762057

EAN: 4012196645794

Obo Bettermann

7215210 - BSK 120506

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina zunanja (mm)
130
Širina zunanja (mm)
180
Notranja višina
50
Dolžina (mm)
1000
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razred požarne odpornosti I - Namestitev Channel
120
Požarna odpornost kategorija E - celovitost
90
Širina znotraj
60
Uporaben prerez (mm2)
3000
Število ognjevarnih strani
4
Material za izolacijo
Lahki beton ojačan s steklenimi vlakni
Oplašč
Brez
Površinska obdelava
Neobdelano
Možne particije
Da
S perforacijo osnovno
Ne
Pritrjen pokrov
Močno privijte
Zunanja višina (mm)
130
Zunanja širina (mm)
180
Vrsta izolacijskega materiala
Lahki beton ojačan s steklenimi vlakni
Intumescentna notranja obloga
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center