Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ognjeodporni kabel (N)HXCH z zaščito vodnika 2X1,5/1,5mm2 RE FE 180 E30 ORA

Šifra: 2727288

EAN: 4035996024446

Drugi proizv.

011505

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
z zaščito vodnika
Število žil
2
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5/1,5
Oblika vodnika
RE
Celovitost Izolacije
FE 180
Požarna odpornost
E 30
Barva zunanjega plašča
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Plašč kabla
Poliolefin
Zaslon
Ne
Oplastena žica
Ne
Izolacija jedra
Kopolimer, zamrežen
Material vodnika
Cu, golo
Svinčena ovojnica
Ne
Koncentrični vodnik
Cu
Nominalni prerez koncentričnega prevodnika
1,5
Armirano
Ne
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Negorljivo
V skladu z EN 60332-3-24
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Da
Identifikacija jedra
Barva
Zunanji premer (približno)
10,8
Kratkostična temperatura delovanja
od -5 do 70
Nazivna napetost U
1
Nazivna napetost U0
0,6
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center