Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni 2TAR. 63A 400V LON-bus 5M MID

Šifra: 2601424

EAN: 3606480616495

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM3175 - iEM3175

No product image

Merilnik energije iEM3175 - 63 A - LON - 1 digitalni I - večtarifni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Tip pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
63
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Vrsta vmesnika
LON-bus
Širina v številu modularnih razmakov (M)
5
Odobreno
MID

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
63
Tarifni nadzor
Notranji / zunanji
Razred točnosti
B
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
od 173 do 480
Primerno za
Povpraševanje / ponudba
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Kalibrirano
Da
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Število mest skupaj (števec)
9
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center