Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo, za voltmeter SCHNEIDER Čelna montaža

Šifra: 2622097

EAN: 3389110979299

SCHNEIDER ELECTRIC

K1D024MCH - Control & Signalling

No product image

Grebenasto voltmeter stikalo - 3L - 45° - 12 A - za O 22 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba naprave
Sprednja namestitev

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
Da
Meritve med fazami je mogoče
Da
Možnost merjenja med fazo in nevtralnim vodnikom
Ne
Modularna različica
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Z nadzorno enoto
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center